Justertang betrukket med kunststof sort atramenteret 135 mm

Art.-nr.: 32 21 135
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Justeringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 32 21 135
EAN/GTIN 4003773043553
Producentnummer 32 21 135
L-nummer L70010 48

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til at gribe komponenter og ledninger med små diametre og til at bøje kontakt- og relæfjedre
  • polerede gribeflader
  • Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne.

Egenskab:

  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 7,0 mm
  • Spidsbredde (E): 1,0 mm
  • Spidsens tykkelse (F): 3,5 mm
  • Kæbelængde (B): 34,0 mm
  • Hovedets bredde (A): 12,5 mm
  • kemisk sortfarvet
  • overtrukket med kunststof
  • poleret

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven