• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince d'ajustage gainées en plastique noire atramentisée 135 mm

Réf.: 32 21 135
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pinces plates à longs becs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 32 21 135
EAN / GTIN 4003773043553
Réf. fabricant 32 21 135
Article hors catalogue L70010 48

Description

Description:

  • pour saisir des éléments et des fils de petit diamètre ainsi que pour plier des ressorts de contact et de relais
  • intérieur des mâchoires poli
  • arêtes soigneusement ébarbées

Caractéristique(s):

  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 7,0mm
  • Largeur de la pointe (E) : 1,0mm
  • Épaisseur de la pointe (F) : 3,5mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 34,0mm
  • Largeur de la tête (A) : 12,5 mm
  • noire et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique
  • poli