{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | Hydrodehn-Halter Schaft-⌀ 40 mm, ⌀D1: 16mm | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0400 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter | 40 mm | |
| Skaftlængde | 69 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | Cylindrisk skaft | |
| Spændediameter min. | 16 mm | |
| Spændediameter maks. | 16 mm | |
| Længde på udhæng | 19,5 mm | |
| Vibrationsdæmpning | ja | |
| Beskyttelse mod udtræk af værktøj | nej | |
| Inkl. længdejusteringsskrue | ja | |
| Gevind | M22×1 | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | hydraulisk ekspansionsspændepatron | |
| Samlet længde | 88,5 mm | |
| Samlet højde | 46 mm | |
| Totalbredde | 56 mm | |
| Med gevind | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 319752 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406254537 | |
| Producentnummer | 319752 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |