Soporte expansible hidráulico ⌀ del mango 40 mm, ⌀D1: 16mm

Número de artículo: 319752 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Hydrodehn-Halter Schaft-⌀ 40 mm, ⌀D1: 16mm
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0400 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 40 mm
Longitud del mango 69 mm
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. 16 mm
Diámetro de sujeción máx. 16 mm
Longitud de alcance 19,5 mm
Amortiguación de vibraciones
Protección contra extracción de la herramienta no
Incl. tornillo de ajuste de longitud
Rosca M22×1
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto mandril de expansión hidráulica
Longitud total 88,5 mm
Altura total 46 mm
Anchura total 56 mm
Con rosca
Posibilidad de refrigeración interior
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319752 16
EAN / GTIN 4062406254537
Número del fabricante 319752 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Puenteado de sujeción único en su género, sujeta mangos h6 y h7. Grabado frontal y tornillo de alineación en el soporte para una orientación sencilla e inequívoca de la barra de mandrinar. Incluye tornillo de ajuste longitudinal. Apropiado para refrigeración interior.
Uso flexible en cualquier tipo de revólver.

Ventaja:

  • Propiedades de amortiguación ideales para conseguir superficies de pieza óptimas y aumento de duración óptimo.
  • Manejo rápido y sencillo.
  • Uso flexible de casquillos intermedios.
  • Centrado perfecto.

Aplicación:

Para taladrar, escariar, avellanar, y también para utilizar barras de mandrinar.