{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Hydrodehn-Halter Schaft-⌀ 40 mm, ⌀D1: 16mm | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0400 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 40 mm | |
| Délka stopky | 69 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. | 16 mm | |
| Upínací průměr max. | 16 mm | |
| Nepodepřená délka | 19,5 mm | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Nástroj zajištění proti vytažení | ne | |
| Včetně seřizovacího šroubu délky | ano | |
| Závit | M22×1 | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | hydraulické pouzdro | |
| Celková délka | 88,5 mm | |
| Celková výška | 46 mm | |
| Celková šířka | 56 mm | |
| Se závitem | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319752 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406254537 | |
| Číslo výrobce | 319752 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |