{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ d1 | 30 mm | |
Længdeudligning, tryk | 0,2 mm | |
Længdeudligning, træk | 1 mm | |
Patronens udvendige ⌀ D | 43 mm | |
Udhængslængde L | 46 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
Produkttype | VDI-gevindskærepatron |
Artikelnummer | 319736 30 | |
EAN/GTIN | 4062406229702 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Gevindskærehurtigskiftepatron synchro M1 − M12 30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1598,90 DKK
727,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.817,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.080,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1876,33 DKK
864,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L | 46 | 61,5 | 86 | 67 |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Patronens udvendige ⌀ D | 43 | 38 | 54 | 60 |
Længdeudligning, tryk | 0,2 | 7 | 12 | 0,2 |
Længdeudligning, træk | 1 | 7 | 12 | 1 |
Skaft-⌀ d1 | 30 | 30 | 30 | |
Produkttype | VDI-gevindskærepatron | VDI-gevindskærepatron | VDI-gevindskærepatron | VDI-gevindskærepatron |