{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala d1 | 30 mm | |
Izravnava dolžine na tlak | 0,2 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 1 mm | |
Zunanji ⌀ glave D | 43 mm | |
Previsna dolžina L | 46 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
Vrsta izdelka | VDI-glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 319736 30 | |
EAN/GTIN | 4062406229702 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, sinhrona M1–M12 30 mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
219,00 €
97,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
249,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
285,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
257,00 €
116,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina L | 46 | 61,5 | 86 | 67 |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Zunanji ⌀ glave D | 43 | 38 | 54 | 60 |
Izravnava dolžine na tlak | 0,2 | 7 | 12 | 0,2 |
Izravnava dolžine na vlek | 1 | 7 | 12 | 1 |
⌀ držala d1 | 30 | 30 | 30 | |
Vrsta izdelka | VDI-glava za vrezovanje navoja | VDI-glava za vrezovanje navoja | VDI-glava za vrezovanje navoja | VDI-glava za vrezovanje navoja |