Gevindskærende spændepatron med to kæber GSF, Størrelse 9, AufnahmeB10, uden rundkile

Art.-nr.: 319605
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 319605
EAN/GTIN 4019208078601
Producentnummer 319605
L-nummer L30220 33
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Beskrivelse:

  • --- Tekniske egenskaber: Med kegleholder til højre- / venstreløb
  • Snittapet kan vinkles 15° i alle retninger
  • Nem håndtering
  • Stabile Konstruktion, alle komponenter er af metal
  • Alle sliddele er hærdede

Anvendelsesområder:

  • Gevindskæringsspændepatroner til håndholdte og stationære maskiner.

Yderligere oplysninger:

  • GSF-spændepatron med to bakker til gevindskæring, størrelse 9, B10-opspænding, uden rundkile

Egenskab:

  • Holder: B10
  • Udvendig diameter: 28 mm
  • Bagesæt: 309341
  • Til snittap: M 3,5-14
  • Størrelse: 9
  • Længde: 73 mm
  • Nøgle: 026416
  • Kvadratisk spændvidde: 3-9 mm