Mandrin de taraudage à deux mâchoires GSF, Réf. 9, AufnahmeB10, sans cale ronde

Réf.: 319605
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 319605
EAN / GTIN 4019208078601
Réf. fabricant 319605
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • --- Caractéristiques techniques: Avec support de cône pour rotation à droite et à gauche
  • Déviation de 15° possible tout autour du taraud
  • Maniement simple
  • Construction robuste, tous les composants sont en métal
  • Toutes les pièces d’usure sont trempées

Domaines d’application:

  • Mandrins de taraudage pour machines portatives et fixes.

Plus d’informations:

  • Mandrin à taraudage à deux mâchoires GSF, taille 9, logement B10, sans clavette cylindrique

Caractéristique(s):

  • porte-outils: B10
  • diamètre extérieur: 28 mm
  • Jeu de mâchoires: 309341
  • Pour tarauds: M 3,5-14
  • Réf.: 9
  • Longueur: 73 mm
  • clé: 026416
  • Envergure carrée: 3-9 mm