Kølemiddeldyse HighPressure vinklet 60°, Gevind: M8X1

Art.-nr.: 319475 M8X1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type vinklet
Rørgennemførings-⌀ 1 mm
Tilslutningsgevind M8×1
Udførelse Gevind
Indvendig køling ja
Produkttype Kølemiddeldyse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319475 M8X1
EAN/GTIN 2050002048201
Producentnummer TOP52GR27,0

Betegnelse

Udførelse:

Højtryksdyse – Specielt til høje tryk op til 80 bar. Dysens vinkelposition kan indstilles. Robust og slidstærk udførelse i aluminium.
60° vinklet dyse, flerhulsudførelse 7 (huller) × ⌀ 1 mm.
Til målrettet køling og smøring på skæret eller fjernelse af spånerne.

Anvendelse:

Til brug på statiske og drevne drejeholdere via en gevindtilslutning.