Jäähdytysnestesuutin HighPressure taivutettu 60° M8X1

Tuote nro.: 319475 M8X1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi taivutettu
Putken aukon ⌀ 1 mm
Kiinnityskierre M8×1
Malli Kierre
Sisäjäähdytys kyllä
Tuotetyyppi Jäähdytysnestesuutin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319475 M8X1
EAN / GTIN 2050002048201
Valmistajan numero TOP52GR27,0

Kuvaus

Malli:

Kohdennettu jäähdytys ja voitelu terässä tai lastujen poisto.
Painesuutin – erityisesti korkeisiin paineisiin 80 baariin asti. Suuttimen säädettävä kulma. Vankka ja pitkäikäinen alumiininen malli.
60° taivutettu suutin, monireikämalli 7 (reiät) × ⌀ 1 mm.

Käyttö:

Käyttöön staattisissa ja moottoroiduissa sorvauspitimissä kierteitetyllä liittimellä.