Aušinimo skysčio mova HighPressure lenkta 60°, Sriegis: M8X1

Prekės Nr.: 319475 M8X1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M8×1
Darbinis slėgis maks. 80 bar
Produkto rūšis antgalis
Jungtis sriegis
Tinka skysčiai
Medžiaga aliuminis
Vidinis aušinimas taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319475 M8X1
EAN / GTIN 2050002048201
Gamintojo numeris TOP52GR27,0

Aprašymas

Modelis:

Didelio slėgio antgalis – ypač esant aukštam slėgiui iki 80 bar. Reguliuojama antgalio kampinė padėtis. Tvirtas ir patvarus modelis, pagamintas iš aliuminio.
60° lenktas antgalis, modelis su daug kiaurymių 7 (kiaurymės) × ⌀ 1 mm.
Tikslingam pjovimo briaunos aušinimui ir sutepimui arba drožlių pašalinimui.

Paskirtis:

Naudojamas statiniams ir varomiems tekinimo laikikliams per srieginę jungtį.