Borestangsstabilisator 7×D maxi 20L

Art.-nr.: 319469 20L
Rabat
2793,71 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 7×D
  • Svingning: Dæmpet

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning højre
Spænde-⌀ D1 20 mm
Skaft-⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Udhængslængde L1 140 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
Samlet længde L2 206 mm
Radius R 1,2 mm
C 1,5 mm
Forskydning Z i forhold til aksen 20 mm
Indv. drejedybde op til 7×D
Svingning Dæmpet
Produkttype Borestangsstabilisator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319469 20L
EAN/GTIN 4062406642532

Betegnelse

Udførelse:

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

Fordel:

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

Passer til:

Alle gængse borestænger.

Bemærk:

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha.Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte typer borestænger.
Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 10×D.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven