{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Smjer rezanja | desno | |
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
⌀ drške D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Duljina izboja L1 | 140 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Ukupna duljina L2 | 206 mm | |
Polumjer R | 1,2 mm | |
C | 1,5 mm | |
Odstupanje Z od osovine | 20 mm | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 7×D | |
Vibracija | prigušeno | |
Vrsta proizvoda | stabilizator držača za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 319469 20L | |
EAN / GTIN | 4062406642532 |