Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 7×D maxi, Typ: 20L

Č. pol.: 319469 20L
Zľava
398,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 7×D
  • Kmitanie: tlmené

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer rezania ľavé
⌀ upnutia D1 20 mm
⌀ stopky D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Dĺžka výčnelku L1 140 mm
Dĺžka stopky Ls 60 mm
Celková dĺžka L2 206 mm
Polomer R 1,2 mm
C 1,5 mm
Osadenie Z k osi 20 mm
Vnútorná hrúbka zatočenia do 7×D
Kmitanie tlmené
Druh produktu Stabilizátor vyvrtávacích tyčí

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 319469 20L
EAN/GTIN 4062406642532
Číslo výrobcu 319469 20L
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

Výhoda:

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vŕtacích tyčí.

Vhodné pro:

Všetky bežné vŕtacie tyče.

Poznámka:

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vŕtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznu skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vŕtacích tyčí bez podpery 3×D.
Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vŕtacej tyče bez podpery 10×D.