{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ | 16 mm | |
⌀ d1 | 25 mm | |
Grundholder-⌀ d2 | 32,5 mm | |
Gevind M | M24×1 | |
Passer til | Nr. 319283 | |
l2 med vekseladapter | 40 mm | |
l2 med spændetang ER | 18 mm | |
Produkttype | Klembøsning |
Artikelnummer | 319291 16 | |
EAN/GTIN | 4045197943590 |