{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ | 16 mm | |
⌀ d1 | 25 mm | |
Alaptartó ⌀ d2 | 32,5 mm | |
Menet M | M24×1 | |
Alkalmazható | 319283 sz. | |
l2 cserélhető adapterrel | 40 mm | |
l2 ER szorítópatronnal | 18 mm | |
Termék fajtája | Szorítóhüvely |
Cikkszám | 319291 16 | |
EAN / GTIN | 4045197943590 |