{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ⌀ | 16 mm | |
| ⌀ d1 | 25 mm | |
| Pagr. laikiklio ⌀ d2 | 32,5 mm | |
| Sriegis M | M24×1 | |
| Tinka | Nr. 319283 | |
| l2 su keitimo adapteriu | 40 mm | |
| l2 mit cange ER | 18 mm | |
| Produkto rūšis | Užspaudimo įvorė |
| Produkto numeris | 319291 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197943590 | |
| Gamintojo numeris | 319291 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |