Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Holder til vendeplattebor Form E1 40 mm

Art.-nr.: 319255 40

Produktdetaljer

Teknisk data

Form E
Boring d2 (H6) 40 mm
VDI-størrelse VDI 50
Udv. ⌀ d3 65 mm
d6 98 mm
l1 -0,2 90 mm
l2 73 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 50
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319255 40
EAN/GTIN 4045197373885

Betegnelse

Anvendelse:

Til boring med vendeplattebor med kølemiddeltilførsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.