Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Asiento de broca de plaquitas Forma E1 40 mm

Número de artículo: 319255 40

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Perforación d2 (H6) 40 mm
Tamaño VDI VDI 50
⌀ exterior d3 65 mm
d6 98 mm
l1 -0,2 90 mm
l2 73 mm
Código de colores mango VDI VDI 50
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319255 40
EAN / GTIN 4045197373885

Descripción

Aplicación:

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, página 2.