Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Wisselplaatbooropname Vorm E1 40 mm

Artikelnummer: 319255 40

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H6) 40 mm
VDI-grootte VDI 50
Buiten-⌀ d3 65 mm
d6 98 mm
l1 -0,2 90 mm
l2 73 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 50
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319255 40
EAN/GTIN 4045197373885

Omschrijving

Toepassing:

voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.