• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Eco-afstikningsklingeholder Type 1, Udførelse: RR

Art.-nr.: 319140 RR
Rabat
2.234,97 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udførelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde B 67 mm
Højde, H1 14,5 mm
Højde, H2 65 mm
Radius R1 117 mm
Radius R2 50 mm
Udførelse RR
Produkttype Afstikholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319140 RR
EAN/GTIN 4045197781048
Producentnummer 319140 RR
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slank konstruktion i 4 udførelser og 180° roteret monteringsmulighed til normal højde og over hovedhøjde. Optimal værktøjskombination til af- og indstiksopgaver mellem eller i nærheden af hoved- og modspindel ved minimalt komponentudhæng.

Anvendelse:

Til anvendelse på stjernerevolverhoveder og i fræsespindler på dreje-/fræsecentre.
Til anvendelse af Eco-stikklinger nr. 273864273866, nr. 273562 og 273564.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel i siden til eco-stikklinger.
Udførelsen RR og LR til anvendelse af stikklinge nr. 273864. Udførelsen RL og LL til stikklinge nr. 273865. Udførelsen RR og LL til stikklinge nr. 273866.
Passende spændejern nr. 279840 2 og passende skruer nr. 279815 14. Se reservedelsliste.
Klingerne nr. 273562 og 273564 kan kun anvendes på holderne RR og LL.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter