Eco-afstikningsklinge, neutral, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 19/2,2mm

Art.-nr.: 273564 19/2,2
Rabat
1.256,57 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja
  • Systemnøgle: ja
  • aksial stikning mulig: false

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Klingehøjde h5 19 mm
Indsatstype neutral
Indvendig køling ja
Systemnøgle ja
Til maks. emne-⌀ 40 mm
Samlet længde L 86 mm
aksial stikning mulig nej
Stikbredde W 2; 2,2 mm
Produkttype Stikklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273564 19/2,2
EAN/GTIN 4062406202729
Producentnummer 273564 19/2,2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med kølemiddeloverførsel til holdere fra andre producenter (f.eks. EWS).
Med Eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Anvendelse:

Til dybe noter og til afstikning af store diametre.

Passer til:

Holder nr. 274093 eller 319132319133 (VDI-holder).

Reservedel:

Lukkeskrue nr. 279828 str. 2.
Låseplade nr. 279830 str. 1.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter