• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Eco-afstikningsklingeholder Type 1, Udførelse: LL

Art.-nr.: 319140 LL
Rabat
2.234,97 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udførelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, radialt
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Eco-Abstechschwerthalter Typ 1 Ausführung LL
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype firkantholder
Kodning af adskillelsespunkt VKT63620109
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6362 mm
Holdertype tapper
Skaftlængde 83,5 mm
Funktionslængde 26 mm
Funktionshøjde 4,5 mm
Værktøjsposition højre; venstre
Grænseflade skillepunkt 1
Produkttype VDI- værktøjsholdere
Samlet længde 83,5 mm
Samlet højde 68 mm
Totalbredde 67 mm
Intern køling er muligt nej
Materiale stål
Vægt 0,84 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319140 LL
EAN/GTIN 4045197781062
Producentnummer 319140 LL
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slank konstruktion i 4 udførelser og 180° roteret monteringsmulighed til normal højde og over hovedhøjde. Optimal værktøjskombination til af- og indstiksopgaver mellem eller i nærheden af hoved- og modspindel ved minimalt komponentudhæng.

Anvendelse:

Til anvendelse på stjernerevolverhoveder og i fræsespindler på dreje-/fræsecentre.
Til anvendelse af Eco-stikklinger nr. 273864273866, nr. 273562 og 273564.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel i siden til eco-stikklinger.
Udførelsen RR og LR til anvendelse af stikklinge nr. 273864. Udførelsen RL og LL til stikklinge nr. 273865. Udførelsen RR og LL til stikklinge nr. 273866.
Passende spændejern nr. 279840 2 og passende skruer nr. 279815 14. Se reservedelsliste.
Klingerne nr. 273562 og 273564 kan kun anvendes på holderne RR og LL.