• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Držák upichovací planžety Eco typ 1, Provedení: LL

Artiklové číslo: 319140 LL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, radiální
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Čtyřhranný úchyt
Kódování oddělovacího místa VKT63620109
Provedení upínače metrické
Typ upínače Čep
Velikost upínače 6362
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Eco
Označení výrobce Eco-Abstechschwerthalter Typ 1 Ausführung LL
Rozhraní na straně obrobku držák bodného meče
Konstrukce Úzké
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Nespecifikovaný upínač nástrojů
Výška celková H1 65 mm
Šířka celkem B1 67 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 0,84 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319140 LL
EAN / GTIN 4045197781062
Číslo výrobce 319140 LL
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Štíhlá konstrukce ve 4 provedeních a možnost montáže s otočením o 180° při normálním použití a použití nad hlavou. Optimální kombinace nástrojů pro upichování a zapichování mezi nebo poblíž hlavního a protilehlého vřetena při minimálním vyložení konstrukčního dílu.

Použití:

Pro použití na hvězdicových revolverech a ve frézovacích vřetenech soustružnických frézovacích center.
Ke vsazení upichovacích planžet Eco č. 273864 − 273866, č. 273562 a 273564.

Poznámka:

Postranní přívod chladicího média pro upichovací planžetu eco.
Provedení RR a LR pro použití upichovacího hrotu č. 273864. Provedení RL a LL pro upichovací hrot č. 273865. Provedení RR a LL pro upichovací hrot č. 273866.
Vhodné upínky č. 279840 2 a vhodné šrouby č. 279815 14. Viz seznam náhradních dílů.
Lamely č. 273562 a 273564 je možné nasadit pouze na držáky RR a LL.