{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, radialt | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | Eco-Abstechschwerthalter Typ 1 Ausführung RR | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | firkantholder | |
| Kodning af adskillelsespunkt | VKT63620109 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 6362 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftlængde | 83,5 mm | |
| Funktionslængde | 26 mm | |
| Funktionshøjde | 4,5 mm | |
| Værktøjsposition | højre; venstre | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Produkttype | VDI- værktøjsholdere | |
| Samlet længde | 83,5 mm | |
| Samlet højde | 68 mm | |
| Totalbredde | 67 mm | |
| Intern køling er muligt | nej | |
| Materiale | stål | |
| Vægt | 0,84 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 319140 RR | |
| EAN/GTIN | 4045197781048 | |
| Producentnummer | 319140 RR | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |