{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, radialt | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | GARANT Master Eco | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C4 axial, links | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | med tværgående not | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 5000 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 50 mm | |
| Skaftlængde | 78 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,016 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | Cylindrisk skaft | |
| Længde på udhæng | 110 mm | |
| Funktionshøjde | 25 mm | |
| Funktionsdybde | 30,5 mm | |
| Værktøjsposition | venstre | |
| Akseforskudt | nej | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | VDI- værktøjsholdere | |
| Samlet længde | 178 mm | |
| Samlet højde | 60 mm | |
| Totalbredde | 100 mm | |
| Standard | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Form | C | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | indsætningsstål | |
| Overfladebehandling | hærdet | |
| Vægt | 6,5 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 319136 50 | |
| EAN/GTIN | 4067263238126 | |
| Producentnummer | 319136 50 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |