{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Form | B | |
| Skaft-⌀ d1 | 30 mm | |
| h1 | 20 mm | |
| b1 | 100 mm | |
| b2 | 65 mm | |
| h5 | 36 mm | |
| h6 | 38 mm | |
| l1 | 22 mm | |
| l2 | 40 mm | |
| Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
| Produkttype | VDI-værktøjsholder |
| Artikelnummer | 319046 30 | |
| EAN/GTIN | 4067263237754 | |
| Producentnummer | 319046 30 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |