{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, reglabilă descentralizat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Prindere pătrată | |
| Codarea punctului de separare | ZYL0300ZZ15; VKT20200115 | |
| Design de montare | metric; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 30 mm; 20 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 30 mm | |
| Lungimea tijei LS | 55 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,013 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Eco | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B5 radial rechts | |
| Înălţime funcţională H | 20 mm | |
| Forma | lung | |
| Poziţia sculelor | pe dreapta | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Suporturi de scule VDI | |
| Lungimea totală L | 40 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 38 mm | |
| Lăţime totală B1 | 100 mm | |
| Standard | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Formă | B | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Material | Oţel de cementare | |
| Suprafeţe tratate | călit; rectificat | |
| Greutate | 1,9 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319046 30 | |
| EAN / GTIN | 4067263237754 | |
| Număr producător | 319046 30 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |