VDI nástrojová upínka GARANT Master Eco typ B5 radiální pravý, dlouhý, Stopka ⌀ d1: 30mm

Artiklové číslo: 319046 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, radiální
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Čtyřhranný úchyt
Kódování oddělovacího místa ZYL0300ZZ15; VKT20200115
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 30 mm; 20 mm
Typ upínače Čep
Průměr hřídele DS 30 mm
Délka stopky LS 55 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,013 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Eco
Označení výrobce GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B5 radial rechts
Rozhraní na straně stroje VDI 30
Rozhraní na straně obrobku Vierkant 20
Funkční výška h1 20 mm
Konstrukce dlouhá
Poloha nástroje vpravo
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trny VDI
d1 30 mm
l1 22 mm
h5 36 mm
b2 65 mm
l2 40 mm
h6 38 mm
Celková délka L 40 mm
Výška celková H1 38 mm
Šířka celkem B1 100 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Tvar B
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál Cementační ocel
Povrchová úprava broušeno; kalené
Hmotnost 1,9 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319046 30
EAN / GTIN 4067263237754
Číslo výrobce 319046 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Povrchově kalené HRC 58 ±2.
  • Všechny funkční plochy broušené.
  • S kulovými tryskami.

GARANT Eco − pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco − systém držáků upichovacího nože č. 273830 − 273891 a GARANT Eco − základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.