Værktøjsholder aksial, enkel, venstre 32 mm

Art.-nr.: 318942 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 26623-2
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Til holdefirkant 32 mm
Adapter PSC 80
Holder-standard ISO 26623-2
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 140 mm
Spændelængde L1 98 mm
B 55 mm
Udvendig ⌀ D 110 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318942 32
EAN/GTIN 2050001930040
Producentnummer PS8.V32.L11.140

Betegnelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.