• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Verktygshållare axiell enkel, vänster, PSC 80, För stålhållare: 32mm

Art-nr.: 318942 32
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För stålhållare (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För stålhållare 32 mm
fäste PSC 80
Hållare norm ISO 26623-2
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 140 mm
Spännlängd L1 98 mm
B 55 mm
Utvändig-⌀ D 110 mm
Produktslag Verktygshållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 318942 32
EAN/GTIN 2050001930040
Tillverkarens nummer PS8.V32.L11.140

Benämning

Utförande:

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner
För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

Anmärkning:

PSC-spännbult på förfrågan.
Passande PSC-köldmedierör, artikelnr. 309885 strl. 80.