Držač alata aksijalni, jednostruki, lijevi 32 mm

Artikl br.: 318942 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 26623-2
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za četverokutni držač 32 mm
Prihvat PSC 80
Norma prihvata ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 140 mm
Stezna duljina l1 98 mm
B 55 mm
Vanjski ⌀ D 110 mm
Vrsta proizvoda Držač ureznika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318942 32
EAN / GTIN 2050001930040
Broj proizvođača PS8.V32.L11.140

Opis

Izvedba:

S podesivom rashladnom mlaznicom s unutarnjim navojem.

Upotreba:

Za korištenje na centrima za tokarenje / glodanje.
Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.