• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Værktøjsholder aksial, dobbelt, højre, PSC 40, Til holdefirkant: 20mm

Art.-nr.: 318903 20
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til holdefirkant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 26623-2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til holdefirkant 20 mm
Adapter PSC 40
Holder-standard ISO 26623-2
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 80 mm
Spændelængde L1 60 mm
B 30 mm
Udvendig ⌀ D 80 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 318903 20
EAN/GTIN 2050001714770
Producentnummer PS4.V20.R21.080

Betegnelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

Tilhørende PSC-kølerør varenr. 309885 str. 40.
PSC-spændebolt på forespørgsel.