eco værktøjsholder diagonal 45°, højre 25 mm

Art.-nr.: 318627 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Til holdefirkant 25 mm
Adapter HSK-T 63
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 112,7 mm
Spændelængde L1 80 mm
B 40 mm
Udvendig ⌀ D 94 mm
Spids-midterforskydningf 12,7 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318627 25
EAN/GTIN 4045197893277

Betegnelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.
GARANT - optimal levetid, forbedrede overflader, højere processikkerhed og øget produktivitet takket være GARANT Eco.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

Inklusive gennemboret underlagsplatte. Dermed egnet til skærholder med skaft 20 og 25 mm.