Eco įrankių laikiklis įstrižas 45°, dešininis 25 mm

Prekės Nr.: 318627 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

laikiklio kvadratui 25 mm
Laikiklis HSK-T 63
Laikiklio norma ISO 12164-3
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 112,7 mm
Užveržiamas ilgis L1 80 mm
P 40 mm
Išorinis ⌀ D 94 mm
Viršūnės centro perstūmimas f 12,7 mm
Produkto rūšis Sriegiklio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 318627 25
EAN / GTIN 4045197893277

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.
GARANT - optimalų patvarumą, geresnės kokybės paviršių, saugesnį darbą ir didesnį produktyvumą užtikrina GARANT Eco.

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.
Tekinimo peilių su keturbriauniais ISO kotais tvirtinimui.

Pastaba:

Su perforuota atramine plokštele. Todėl tinka tekinimo laikikliams su kotu 20 ir 25 mm.