{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cónico hueco HSK; Sujeción cuadrada | |
| Codificación de punto de separación | HSK06300195 | |
| Diseño de asiento | Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 63 mm; 25 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Eco | |
| Denominación del fabricante | Eco Werkzeughalter diagonal 45°, rechts | |
| Interfaz en el lado de la máquina | HSK-T 63 | |
| Longitud de alcance A | 112,7 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 94 mm | |
| Longitud funcional | 80 mm | |
| Posición de la herramienta | a derecha | |
| Eje desplazado | sí | |
| Desplazamiento central f | 12,7 | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | sujeción cuadrada | |
| Anchura total B1 | 40 mm | |
| Norma | ISO 12164-3 | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Peso | 1,996 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 318627 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197893277 | |
| Número del fabricante | 318627 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |