Hurtigskifte-sideholder A16/75

Art.-nr.: 318100 A16/75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type A16/75
passer til nr. 318000 A
Højde, værktøjsholder 16 mm
Længde 75 mm
Værktøjshyldens tykkelse W 8,75 mm
Produkttype Stålholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318100 A16/75
EAN/GTIN 4045197315731
Producentnummer D 11/16/75

Betegnelse

Udførelse:

Med flad værktøjshylde. Forsynet med kontra-højdejusteringsskrue og 3 værktøjspændeskruer.

Bemærk:

Ved bestilling af reservedele nr. 318110318130 bedes du angive reservedelsnummeret og størrelsen af hurtigskifte-basisenheden A, B, C eller E.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven