Hurtigskifte-sideholder C40/170

Art.-nr.: 318100 C40/170
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type C40/170
passer til nr. 318000 C
Højde, værktøjsholder 40 mm
Længde 170 mm
Værktøjshyldens tykkelse W 18 mm
Produkttype Stålholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318100 C40/170
EAN/GTIN 4045197315847
Producentnummer D 33/40/170

Betegnelse

Udførelse:

Med flad værktøjshylde. Forsynet med kontra-højdejusteringsskrue og 3 værktøjspændeskruer.

Bemærk:

Ved bestilling af reservedele nr. 318110318130 bedes du angive reservedelsnummeret og størrelsen af hurtigskifte-basisenheden A, B, C eller E.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven