Diamantklinge 230x3x22,23 mm FØRSTEKLASSES

Art.-nr.: 315965
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 315965
EAN/GTIN 9009013159652
Producentnummer 315965
L-nummer L50140 91
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Redigerbare materialer: Marmor , glasfiber , PVC , kulfiber , kompositmaterialer , Glasfiber, tankklas osv. Detaljer: Med galvanisk belægning, også velegnet til redningsoperationer.

Egenskab:

  • Form: UC3 DIAMANT CIRKULÆR GEMME
  • Materialets egnethed: Marmor/kalksten
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 230 - 3 - 2
  • Mål (D x D x H): 230 x 3 x 22,23 mm
  • Diameter: 230 mm
  • Tykkelse: 3 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Universel brug for marmor, GRP, PVC, kulfiber, kompositter
  • Også velegnet til redningsoperationer.

Anvendelse:

  • For machining marble, glass fibre reinforced plastics, PVC, carbon fibre, composites, fibre glass and bullet-proof glass
  • Suitable for all common angle grinders

Materiale:

  • Marmor/kalksten

Passer til:

  • Vinkelsliber

Bemærk:

  • Til forarbejdning af marmor, GRP, PVC, kulfiber, kompositter, glasfiber og pansret glas
  • Passer til alle kommercielt tilgængelige vinkelslibere