TYROLIT DCM Sierras para corte en seco 230x3x22,23 PREMIUM mármol

N.º do artigo: 315965
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Disco de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 315965
EAN/GTIN 9009013159652
Número do fabricante 315965
Número L L50140 91
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Aplicación: mármol, plásticos reforzados, PVC, fibra de carbono, materiales compuestos, fibra de vidrio, vidrio antibalas, etc. Detalles: con aglomerante galvánico, adecuado también para tareas de rescate.

Característica:

  • Forma: UC3 SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Mármol/piedra caliza
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 230 - 3 - 2
  • Dimensión (D x D x H): 230 x 3 x 22,23 mm
  • Diámetro: 230 mm
  • Grosor: 3 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • Permite cantos de corte precisos gracias a los finos granos de diamante
  • Máxima vida útil gracias a la unión ideal del grano de diamante con el soporte
  • Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo

Vantagem:

  • For machining marble, glass fibre reinforced plastics, PVC, carbon fibre, composites, fibre glass and bullet-proof glass
  • Suitable for all common angle grinders

Material:

  • Mármol / Piedra caliza
  • Mármol / Piedra caliza

Indicado para:

  • Amoladora angular

Nota:

  • Para cortar mármol, plásticos reforzados con fibra de vidrio, PVC, fibra de carbono, composites, fibra de vidrio y vidrio antibalas
  • Apto para todas las amoladoras angulares habituales