Pânza de ferăstrău diamantatăă 230x3x22,23 mm PREMIUM

Cod articol: 315965
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol 315965
EAN / GTIN 9009013159652
Număr producător 315965
L-Număr L50140 91
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Materiale prelucrabile: marmură, GRP, PVC, fibră de carbon, materiale compozite, fibră de sticlă, sticlă antiglonț etc. Detalii: cu acoperire galvanică, potrivită și pentru operațiuni de salvare.

Caracteristică:

  • Formă: UC3 DIAMANT CIRCULAR DE SALVARE
  • Adecvarea materialului: Marmură/calcar
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 230 - 3 - 2
  • Dimensiune (D x D x H): 230 x 3 x 22,23 mm
  • Diametru: 230 mm
  • Grosime: 3 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Universal utilizare pentru marmură, GRP, PVC, fibră de carbon, compozite
  • De asemenea, potrivit pentru operațiunile de salvare.

Aplicaţie:

  • For machining marble, glass fibre reinforced plastics, PVC, carbon fibre, composites, fibre glass and bullet-proof glass
  • Suitable for all common angle grinders

Material:

  • Marmură/calcar

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru prelucrarea marmurei, GRP, PVC, fibra de carbon, compozite, fibra de sticla si sticla blindata
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare disponibile în comerț