H490 F90AX D4.0-9-1.50-12 90° vlakfrezen met H490 ANKX 12 Dubbelzijdige rechthoekige snijplaten met 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3135441
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3135441
EAN/GTIN 7291075252552
Nummer fabrikant 3135441
L-nummer L23980 1882

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, CICT (Cutting item Count) 9, Hub diameter (DHUB) 3,15″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4″
  • snijdiameter maximum (DCX): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 4″
  • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX 0,472): 3,15″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • totale lengte (OAL): 2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles