E90CN D20-3-L140-C19-07-C 90° endefræser til CNMT/HT 0703 vendeplatter

Art.-nr.: 3135202
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3135202
EAN/GTIN 7291075302820
Producentnummer 3135202
L-nummer L23980 1962

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 4 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 140 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) CNHT 070315
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3,5 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader