Bakker med kløer, sæt 3 dele, til patroner, ⌀ 250 mm, Type: 4

Art.-nr.: 313232 4
Sæt pris 3 stykker (DKK 1028,09 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 3 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

til borepatrondiameter 250 mm
med styrestang ja
forbindelsesstykkebredde B1 20 mm
med not ja
Notbredde B2 12 mm
Monteringstype skruning
Boringsafstand til hinanden A1 40 mm
Indhold 3 stk.
Produkttype centrerpatronbakke
Materiale stål
Indhold stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 313232 4
EAN/GTIN 2050001929327
Producentnummer 0139165
Producent/ansvarlig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Betegnelse

Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter i løbet af få sekunder, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.
Til udvendig spænding, egner sig optimalt til opspænding af råemner.

Materiale:

Kvalitetsprodukt af 16MnCr5, hærdet.

Passer til:

Schunk-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-centrerpatron med justerbare bakker 313120; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

Bemærk:

Spændeområde eksemplarisk til nr. 313115 − 313137. Spændetrinnets dybde 25 mm.