Nøgle til olieservice 12 mm

Art.-nr.: 3110M 12mm
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3110M 12mm
EAN/GTIN 4991644043439
Producentnummer 3110M 12mm
L-nummer L60050 4852
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 28 mm
  • Mål D2: 18 mm
  • Længde: 10 mm
  • Kør: 3/8″
  • Firkantet fatning
  • Nedtrykkelse: 12 mm
  • Eksternt kvadrat
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Materiale: Chrom Molybdæn