Llave de tubo de servicio de aceite 12 mm

N.º do artigo: 3110M 12mm
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 3110M 12mm
EAN/GTIN 4991644043439
Número do fabricante 3110M 12mm
Número L L60050 4852
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 28 mm
  • Dimensión D2: 18 mm
  • Longitud: 10 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Toma cuadrada
  • Salida 12 mm
  • Plaza externa
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno