{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Konusstørrelse | 6 | |
Udv. ⌀ A | 200 mm | |
Gennemgang E | 55 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 74,5 mm | |
Højde, med bakker H2 | 107 mm | |
Antal gevindtapper | 4 | |
Gevindtappernes størrelse | M12 | |
Nøglefirkant K | 11 mm | |
Vægt | 16,7 kg | |
maks. omdrejningstal | 3.400 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 310750 200/6 |