T465 FLN D250-12-60R-22ST 65° planfræser til tangentielt monterede skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106764
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
ReGrinding Service
Original genopslibning til original ydeevne - reducer dine omkostninger nu med vores professionelle ReGrinding Service. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3106764
EAN/GTIN 7291075322750
Producentnummer 3106764
L-nummer L23980 1332

Betegnelse

Description:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 270 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Hub Diameter (DHUB) 150 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Feature:

  • Arbor Style C
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 60 mm
  • Cutting Diameter (DC) 250 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 270 mm
  • Cutting Diameter Maximum (DCX) 270 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 12
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 19 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 150 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR) 65 Degrees

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven