IQ845 ESY D025-04-W25-R05 50° skaftfræsere til firkantede platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3106675
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3106675
EAN/GTIN 7291075355574
Producentnummer 3106675
L-nummer L23980 97

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræsere med WSP, Indstiksdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Diameter (DC/DCX) 25 mm, Antal skærekanter (CICT) 4, Skærekantlængde maks. (APMX) 2,6 mm, Antal skærekanter (NOF) 4, Totallængde (OAL) 95 mm, Indstiksskaft Weldon, Indstiksskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 30,6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 63 mm
  • Hovedlængde (LH) 26 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Samlet længde (OAL) 95 mm
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 50 grader